SCHL 16-22BF Grooving and Turning Tools with Back and Front Clamping for Swiss-Type and Automatic Machines

Artikelnummer: 2802012
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SWISSCUT INNOVAL
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2802012
EAN/GTIN 7291075315394
Nummer fabrikant 2802012
L-nummer L23920 2248

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SWISSCUT INNOVAL" Bekijk alles