Regulowane trzpienie pełnowęglikowe do toczenia wewnętrznego i gwintowania o minimalnej średnicy otworu 4 mm

Nr art.: 2801022
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2801022
EAN / GTIN 7291075122664
Numer producenta 2801022
Numer L L23920 366

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, długość funkcjonalna (LF): 62 mm, Dmin odcięcia 4 mm, długość całkowita (OAL): 62 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 3,45 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 62 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 2,17 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) UMGR 4.0-0.0
  • Dmin Odcinanie 4 mm
  • Długość całkowita (OAL) 62 mm
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED) 10 mm