MGUHR 06-04L10 Solid Carbide Bars for Internal Turning and Threading at 4 mm Minimum Bore Diameter

Artikelnummer: 2801022
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MINICHAM
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801022
EAN/GTIN 7291075122664
Nummer fabrikant 2801022
L-nummer L23920 366

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, functionele lengte (LF) 62 mm, Dmin deel 4 mm, totale lengte (OAL) 62 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 3,45 mm
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 62 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,17 mm
  • Beschrijving van de snijplaat (MIID) UMGR 4,0-0,0
  • Dmin afsteken 4 mm
  • Totale lengte (OAL) 62 mm
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 10 mm

Geschikte producten

Inserts