MGUHR 06-04L10 Nastavljiva stebla, v celoti iz karbidne trdine, za notranje struženje in struženje navojev pri minimalnem premeru izvrtine 4 mm

Št. art.: 2801022
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2801022
EAN/GTIN 7291075122664
Številka proizvajalca 2801022
L-število L23920 366

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 6 mm, funkcionalna dolžina (LF) 62 mm, Dmin odsek 4 mm, skupna dolžina (OAL) 62 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 3,45 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 62 mm
  • Širina funkcije (WF) 2,17 mm
  • Opis rezalna plot height range (MIID) UMGR 4,0-0,0
  • DMin, odcep 4 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 62 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 10 mm