MGUHR 06-04L10 Nastavitelné stopky z plného karbidu pro vnitřní soustružení a závitování s minimálním průměrem otvoru 4 mm.

Artiklové číslo: 2801022
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2801022
EAN / GTIN 7291075122664
Číslo výrobce 2801022
L-číslo L23920 366

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, funkční délka (LF) 62 mm, dělící Dmin 4 mm, celková délka (OAL) 62 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 3.45 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 62 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.17 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) UMGR 4.0-0.0
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 4 mm
  • Celková délka (OAL) 62 mm
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 10 mm