MGUHR 06-04L10 Justerbare skafter i massiv hårdmetal til indvendig drejning og gevindskæring med en boringsdiameter på mindst 4 mm

Art.-nr.: 2801022
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2801022
EAN/GTIN 7291075122664
Producentnummer 2801022
L-nummer L23920 366

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, funktionslængde (LF) 62 mm, Dmin afstik 4 mm, totallængde (OAL) 62 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 3,45 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 62 mm
  • Funktionsbredde (WF) 2,17 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) UMGR 4,0--0,0-NF
  • Dmin afstivning 4 mm
  • Samlet længde (OAL) 62 mm
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 10 mm