Wytaczadła pełnowęglikowe do rowkowania wewnętrznego, toczenia i toczenia gwintów, Dmin 8 mm

Nr art.: 2800929
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800929
EAN / GTIN 7291075112702
Numer producenta 2800929
Numer L L23920 2602

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 0,5 mm, długość całkowita (OAL): 62 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 1,5 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 0,5 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 4,8 mm
  • Dmin Odcinanie 8 mm
  • Długość całkowita (OAL) 62 mm