MGCH 06 Internal grooving, turning and threading Solid carbid bar D min 8mm.

Artikelnummer: 2800929
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMGROOVE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800929
EAN/GTIN 7291075112702
Nummer fabrikant 2800929
L-nummer L23920 2602

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 62 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
  • Functiebreedte (WF) 4,8 mm
  • Dmin afsteken 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 62 mm

Geschikte producten

Inserts