MGCH 06 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800929
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat CHAMGROOVE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2800929
EAN / GTIN 7291075112702
Gyártó száma 2800929
L-szám L23920 2602

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágási szélesség max. (CWX) 4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 0,5 mm, teljes hossz (OAL) 62 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 1,5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,5 mm
  • Működési szélesség (WF) 4,8 mm
  • Dmin. Távolság 8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 62 mm