MGCH 06 Vyvrtávací tyče z tvrdokovu pro vnitřní drážkování, soustružení a řezání závitů, Dmin 8 mm

Č. pol.: 2800929
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMGROOVE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800929
EAN/GTIN 7291075112702
Číslo výrobcu 2800929
Číslo L L23920 2602

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 6 mm, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 62 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.8 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 62 mm

Vhodné výrobky

Vložky