Wiertło do wewnętrznego rowkowania i gwintowania, Dmin 8mm.

Nr art.: 2800920
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800920
EAN / GTIN 7291075102826
Numer producenta 2800920
Numer L L23920 2894

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1/2″, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 118″, min. szerokość cięcia (CWN): 0,02″, długość całkowita (OAL): 3,7 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2 cala
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 059 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 118 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0,02 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0,19 cale
  • Dmin Odcinanie 0,315″
  • Długość całkowita (OAL): 3,7 cale