MG 12.7-08C23 Vyvrtávací tyče pro zapichování a řezání závitů D min.8mm

Č. pol.: 2800920
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMGROOVE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800920
EAN/GTIN 7291075102826
Číslo výrobcu 2800920
Číslo L L23920 2894

Popis

Popis:

Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, šířka řezu maximální (CWX) 0,118″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,02″, Celková délka (OAL) 3,7″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.059″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.118″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.02″
  • Funkcní šírka (WF): 0.19″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.315″
  • Celková délka (OAL): 3.7″

Vhodné výrobky

Vložky