MG 12.7-08C23 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800920
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMGROOVE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800920
EAN / GTIN 7291075102826
Gyártó száma 2800920
L-szám L23920 2894

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,118 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,02 ″, teljes hossz (OAL) 3,7 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,059”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,118”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,02”
  • Működési szélesség (WF): 0,19”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,315”
  • Teljes hossz (OAL): 3,7”

Megfelelő termékek

Betétek