MG 12.7-08C23 Inwendige groef-, draai- en draadsnijstangen

Artikelnummer: 2800920
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMGROOVE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800920
EAN/GTIN 7291075102826
Nummer fabrikant 2800920
L-nummer L23920 2894

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijbreedte maximum (CWX) 0,118″, snijbreedte minimum (CWN) 0,02″, totale lengte (OAL) 3,7″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,059″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,118″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,02″
  • functionele breedte (WF): 0,19″
  • minimale boringdiameter (DMIN): 0,315″
  • totale lengte (OAL): 3,7″

Geschikte producten

Inserts