Nośniki krawędzi tnących do ciężkiej obróbki (rowkowanie i głębokie rowkowanie)

Nr art.: 2800559
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800559
EAN / GTIN 7291075039597
Numer producenta 2800559
Numer L L23920 2176

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 11 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 10 mm, długość całkowita (OAL): 260 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 9,2 mm
  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 9,2 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 11 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 10 mm
  • Liczba kieszeni (NOP) 2
  • Długość całkowita (OAL) 260 mm