CGHN 53-10D Lamas para Aplicaciones Pesadas y Mecanizado Profundo

Número de artículo: 2800559
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2800559
EAN / GTIN 7291075039597
Número del fabricante 2800559
Número L L23920 2176

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 11 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 10 mm, Longitud total (OAL) 260 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 9.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 9.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 11 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 10 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 260 mm

Productos adecuados