CGHN 53-10D Nosilec rezila za grobo odrezovanje (zarezovalno struženje in globoko zarezovanje)

Št. art.: 2800559
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800559
EAN/GTIN 7291075039597
Številka proizvajalca 2800559
L-število L23920 2176

Opis

Opis:

Nosilec orodja za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 11 mm, širina rezanja min (CWN) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 260 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 9,2 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 9,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 11 mm
  • Širina reza min. (CWN) 10 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 260 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse