• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGHN 53-10D Schneidenträger für die Schwerzerspanung (Stechdrehen und tiefes Einstechen)

Artikel-Nr.: 2800559
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 2800559
EAN / GTIN 7291075039597
Herstellernummer 2800559
L-Nummer L23920 2176

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 11 mm, Schneidbreite min. (CWN) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 260 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 9.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 9.2 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 11 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 10 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 260 mm