CGHN 53-10D Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2800559
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800559
EAN / GTIN 7291075039597
Gyártó száma 2800559
L-szám L23920 2176

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 11 mm, min. šířka řezu (CWN) 10 mm, celková délka (OAL) 260 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 9,2 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 9,2 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 11 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 10 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 260 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése