śruba zaciskowa, Typ: 1

Nr art.: 279710 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta ATKW
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem tak
Długość nominalna L 7,5 mm
Rozmiar gwintu d1 M6
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego T15
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu M
Klasa wytrzymałości 8.8
Maks. zalecany moment dokręcania 7 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 279710 1
EAN / GTIN 2050002067394
Numer producenta A M6X7,5T15F
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com