Rögzítőcsavar, Típus: 1

Cikkszám: 279710 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése ATKW
Profil TX15
Menet M6
Hossz L 7,5 mm
Meghúzási nyomaték 11,5 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 279710 1
EAN / GTIN 2050002067394
Gyártó száma A M6X7,5T15F
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com