{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | ATKW | |
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| S nákružkem | ano | |
| Jmenovitá délka L | 7,5 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M6 | |
| Profil pohonu | TORX® vnitřní | |
| Velikost pohonu | T15 | |
| Provedení dříku | Vollgewinde | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný šroub | |
| Druh závitu | M | |
| Třída pevnosti | 8.8 | |
| Doporučený utahovací moment max. | 7 Nm |
| Katalogové číslo | 279710 1 | |
| EAN / GTIN | 2050002067394 | |
| Číslo výrobce | A M6X7,5T15F | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |