Vis de serrage, Type: 1

Réf.: 279710 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ATKW
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu oui
Longueur nominale L 7,5 mm
Taille de filetage d1 M6
Profil d’entraînement TORX® femelle
Taille d’empreinte T15
Type de queue Vollgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis non spécifiée
Type de filetage M
Classe de résistance 8.8
Couple de serrage recommandé max. 7 Nm

Identification et classification

Référence article 279710 1
EAN / GTIN 2050002067394
Réf. fabricant A M6X7,5T15F
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com