Tornillo ajuste, Tipo: 1

Número de artículo: 279710 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ATKW
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar
Longitud nominal L 7,5 mm
Tamaño de rosca d1 M6
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento T15
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca M
Clase de resistencia 8,8
Par de apriete máx. recomendado 7 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 279710 1
EAN / GTIN 2050002067394
Número del fabricante A M6X7,5T15F
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com