{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | ATKW | |
| Varžto galvutės forma | cilindrinė galvutė | |
| Su stebule | taip | |
| Vardinė ilgis L | 7,5 mm | |
| Sriegių dydis d1 | M6 | |
| Pavaros profilis | TORX® vidinis | |
| Pavaros dydis | T15 | |
| Koto modelis | Vollgewinde | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | varžtas nespec. | |
| Sriegio tipas | M | |
| Stiprumo klasė | 8,8 | |
| Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. | 7 Nm |
| Produkto numeris | 279710 1 | |
| EAN / GTIN | 2050002067394 | |
| Gamintojo numeris | A M6X7,5T15F | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.simtek.com |