{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym | 1/4 cala | |
| Długość | 115 mm | |
| Rozmiar napędu | 1/4 cala | |
| Średnica zewnętrzna | 22 mm | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Dźwignia przełączająca | |
| Napęd | Czworokąt zewnętrzny | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym | |
| Materiał narzędzia | Stal chromowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia narzędzia | powierzchnia chromowana | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 2753J | |
| EAN / GTIN | 4991644021819 | |
| Numer producenta | 2753J | |
| Numer L | L60050 1395 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |