1/4″ Cliquet, réversible

Réf.: 2753J
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Taille côté sortie, Carré mâle 1/4 pouce
longueur 115 mm
Taille du moteur 1/4 pouce
Diamètre extérieur 22 mm
Couleur noir; argent
Type de produit Cliquets
Changement du sens de rotation via levier d’inversion
Transmission carré mâle
Entraînement de sortie Carré mâle
Matériau outil acier au chrome-molybdène
Surface outil avec chromage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 2753J
EAN / GTIN 4991644021819
Réf. fabricant 2753J
Article hors catalogue L60050 1395
Fabricant/personne responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Description:

  • 1/4″ Cliquet, réversible