1/4″ Cârlig, reglabil, tip J, mâner din cauciuc

Cod articol.: 2753J
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Mărime antrenare, Pătrat exterior 1/4 inch
Lungime 115 mm
Dimensiune motor 1/4 inch
Diametru exterior 22 mm
Culoarea negru; argintiu
Tip produs Clichet
Schimbarea direcției de rotație prin Levier de comutare
Acţionare Pătrat exterior
Portanţă Pătrat exterior
Material unealtă Oţel crom-molibden
Suprafața sculei cromat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 2753J
EAN / GTIN 4991644021819
Număr producător 2753J
L-Număr L60050 1395
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 115 mm
  • D1: 22 mm
  • Prindere intrare: 1/4″
  • Pătrat exterior
  • Prindere ieşire: 1/4″
  • Pătrat exterior
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden