• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Knarre, verstellbar, J-Type, Gummigriff

Artikel-Nr.: 2753J
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2753J
EAN / GTIN 4991644021819
Herstellernummer 2753J
L-Nummer L60050 1395
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 115 mm
  • D1: 22 mm
  • Antrieb: 1/4″
  • Aussenvierkant
  • Abtrieb 1/4″
  • Aussenvierkant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän