Uchwyty płytek skrawających Heavy-Duty, promieniowe, prawe, Wielkość płytki: 12mm

Nr art.: 274138 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria Schneidenträger radial Heavy-Duty
Materiał skrawający HM
Gatunek HB725
Długość wysięgu L1 42 mm
Maks. głębokość cięcia tmax 70 mm
Wielkość płytki 12 mm
Maks. głębokość wcinania tmax 70 mm
Klucz systemowy nie
Rodzaj trzonka Uchwyt zaciskowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 153 mm
Szerokość b2 83 mm
Wysokość h1 58 mm
Możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274138 12
EAN / GTIN 4067263118558
Numer producenta 274138 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Modułowe narzędzia tokarskie do kopiowania, maks. głębokość skrawania 70 mm.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274004 lub alternatywnie z adapterem nr 274003 i odpowiednim uchwytem podstawowym do oprawek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów).