• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Porte-plaquettes radial Heavy-Duty, droite, Taille de plaquette: 12mm

Réf.: 274138 12
Remise
424,11 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-plaquettes
Type d’utilisation droite
Lubrifiant non
Longueur L 153 mm
Hauteur h1 58 mm
Rainurage axial possible non
Nuance de coupe Carbure
Profondeur de gorge max. tmax 70 mm
Clé système non
Arrosage interne non
Longueur de col L1 42 mm
Série Schneidenträger radial Heavy-Duty
Nuance HB725
Profondeur de coupe max. tmax 70 mm
Taille de plaquette 12 mm
Type de queue porte-outils
Sommaire pièce unique
Largeur b2 83 mm

Identification et classification

Référence article 274138 12
EAN / GTIN 4067263118558
Réf. fabricant 274138 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Outil pour tour à copier modulaire pour profondeurs de coupe jusqu’à 70 mm.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274004 ou avec l’adaptateur 274003 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).