• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Suport de plăcuţe radial Heavy-Duty, pe dreapta, Mărimea plăcuţei: 12mm

Cod articol.: 274138 12
Reducere
434,66 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea plăcuţei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de plăcuţe
Tip de utilizare pe dreapta
Lubrifiant de răcire nu
Lungime L 153 mm
Înălţime h1 58 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Material tăiș Carbură
Adâncime de tăiere max. tmax 70 mm
Cheie pentru sistem nu
Răcire interioară nu
Lungime activă L1 42 mm
Serie Schneidenträger radial Heavy-Duty
Categorie HB725
Adâncime de tăiere max. tmax 70 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip tijă Suport de prindere
Cuprins o singură parte
Lăţime b2 83 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 274138 12
EAN / GTIN 4067263118558
Număr producător 274138 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sculă modulară de copiere pentru tăieri de adâncime de până la 70 mm.

Aplicaţie:

În combinație cu suportul de prindere cod 274004 sau alternativ cu adaptorul cod 274003 și suportul de bază adecvat pentru lamele de retezare.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate împreună cu suportul).