{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Adapter Schneidenträger/Grundhalter | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Płyta adaptera | |
| Średnica śrub | 4,5 mm | |
| Wysokość mocowania | 32 mm | |
| Liczba otworów ZC | 4 | |
| Długość | 80 mm | |
| Wysokość | 53 mm | |
| Szerokość | 30 mm | |
| Masa | 0,47 kg |
| Numer artykułu | 274003 32 | |
| EAN / GTIN | 4067263449676 | |
| Numer producenta | 274003 32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |