{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Gatunek | HB725 | |
| Wielkość płytki | 8 mm | |
| Maks. głębokość wcinania tmax | 40 mm | |
| Wysięg z szyjką L1 | 50,5 mm | |
| Klucz systemowy | nie | |
| Rodzaj trzonka | Uchwyt zaciskowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| Długość L | 93 mm | |
| Szerokość b2 | 35 mm | |
| Wysokość h1 | 40 mm | |
| Szerokość skrawania w | 9,7 mm | |
| Możliwość wcinania osiowego | nie | |
| Rodzaj zastosowania | strona lewa |
| Numer artykułu | 274137 08 | |
| EAN / GTIN | 4067263118534 | |
| Numer producenta | 274137 08 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |