• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Radiální držák destiček Medium / Medium-Plus, Vlevo, Velikost destiček: 08mm

Artiklové číslo: 274137 08
Sleva
7 339,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost destiček (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožové držáky
Druh použití vlevo
Chladicí a mazací prostředek ne
Šířka upichování w 9,7 mm
Délka L 93 mm
Výška h1 40 mm
Možnost axiálního upichování ne
Upichovací hloubka max. tmax 40 mm
Systémový klíč ne
Vnitřní chlazení ne
Typ HB725
Velikost destiček 8 mm
Nepodepřená délka včetně uvolnění L1 50,5 mm
Typ stopky Držák
Obsah jednotlivý díl
Šířka b2 35 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274137 08
EAN / GTIN 4067263118534
Číslo výrobce 274137 08
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Modulární kopírovací soustružnický nástroj pro hloubky řezu až 70 mm.

Použití:

Ve spojení s nožovým držákem č. 274002 nebo alternativně s adaptérem č. 274001 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků).