{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | Porte-plaquettes | |
| Type d’utilisation | gauche | |
| Lubrifiant | non | |
| Largeur de gorge w | 9,7 mm | |
| Longueur L | 93 mm | |
| Hauteur h1 | 40 mm | |
| Rainurage axial possible | non | |
| Profondeur de gorge max. tmax | 40 mm | |
| Clé système | non | |
| Arrosage interne | non | |
| Nuance | HB725 | |
| Taille de plaquette | 8 mm | |
| Longueur de col avec détalonnage L1 | 50,5 mm | |
| Type de queue | porte-outils | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Largeur b2 | 35 mm |
| Référence article | 274137 08 | |
| EAN / GTIN | 4067263118534 | |
| Réf. fabricant | 274137 08 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |