• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Soporte para plaquitas radial Medium/ Medium-Plus, izquierda, Tamaño de placa: 08mm

Número de artículo: 274137 08
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de placa (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte para plaquitas
Tipo de boca a izquierda
Lubricante refrigerante no
Anchura de tronzado w 9,7 mm
Longitud L 93 mm
Altura h1 40 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Profundidad de corte máx. tmax 40 mm
Llave del sistema no
Refrigeración interior no
Clase HB725
Tamaño de placa 8 mm
Voladizo incl. cuello L1 50,5 mm
Tipo de vástago Soporte de apriete
Contenido pieza única
Anchura b2 35 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 274137 08
EAN / GTIN 4067263118534
Número del fabricante 274137 08
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Herramienta de torneado de copiar modular para profundidades de corte hasta 70 mm.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.° 274002 o, alternativamente, con adaptador n.° 274001 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes).