• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Schneidenträger radial Medium / Medium-Plus, links, Plattengröße: 08mm

Artikel-Nr.: 274137 08
Rabatt
285,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneidenträger
Einsatzart links
Kühlschmierstoff nein
Stechbreite w 9,7 mm
Länge L 93 mm
Höhe h1 40 mm
axiales Stechen möglich nein
Stechtiefe max. tmax 40 mm
Systemschlüssel nein
Innenkühlung nein
Sorte HB725
Plattengröße 8 mm
Auskraglänge inkl. Freistellung L1 50,5 mm
Art Schaft Klemmhalter
Inhalt Einzelteil
Breite b2 35 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274137 08
EAN / GTIN 4067263118534
Herstellernummer 274137 08
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Modulares Kopierdrehwerkzeug für Schnitttiefen bis zu 70 mm.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Halter enthalten).