{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Type | HB725 | |
| Plattestørrelse | 8 mm | |
| Stikdybde, maks. | 40 mm | |
| Udhængslængde inkl. fristilling | 50,5 mm | |
| Systemnøgle | nej | |
| Type, skaft | klemholder | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | Skærholder | |
| Længde | 93 mm | |
| Bredde | 35 mm | |
| Højde | 40 mm | |
| Stikbredde | 9,7 mm | |
| Aksial stikning mulig | nej | |
| Indsatstype | venstre |
| Artikelnummer | 274137 08 | |
| EAN/GTIN | 4067263118534 | |
| Producentnummer | 274137 08 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |