Uchwyty płytek skrawających Medium / Medium-Plus, promieniowe, prawe, wielk. płytki: 08mm

Nr art.: 274136 08
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Schneidenträger radial Medium / Medium-Plus
Materiał skrawający HM
Gatunek HB725
Maks. głębokość cięcia tmax 40 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Wielkość płytki 8 mm
Maks. głębokość wcinania tmax 40 mm
Wysięg z szyjką L1 50,5 mm
Klucz systemowy nie
Rodzaj trzonka Uchwyt zaciskowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 93 mm
Szerokość b2 9,7 mm
Wysokość h1 40 mm
Szerokość skrawania w 8 mm
Możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274136 08
EAN / GTIN 4067263118510
Numer producenta 274136 08
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Modułowe narzędzia tokarskie do kopiowania, maks. głębokość skrawania 70 mm.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002 lub alternatywnie z adapterem nr 274001 i odpowiednim uchwytem podstawowym do oprawek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów).