• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Skærholder radial Medium / Medium-Plus, højre, Plattestørrelse: 08mm

Art.-nr.: 274136 08
Rabat
2.144,45 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skærholder
Indsatstype højre
Kølesmøremiddel nej
Stikbredde w 8 mm
Længde L 93 mm
Højde h1 40 mm
Aksial stikning mulig nej
Skæremateriale HM
Stikdybde, maks. tmax 40 mm
Systemnøgle nej
Indvendig køling nej
Producentbetegnelse Schneidenträger radial Medium / Medium-Plus
Type HB725
Skæredybde maks. tmax 40 mm
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Plattestørrelse 8 mm
Udhængslængde inkl. fristilling L1 50,5 mm
Type, skaft klemholder
Indhold enkelt del
Bredde b2 9,7 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274136 08
EAN/GTIN 4067263118510
Producentnummer 274136 08
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Modulært kopieringsdrejeværktøj til skæredybder op til 70 mm.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til klinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med holderne).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven