• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Cartuccia radiale Medium / Medium-Plus, destro, Misura inserto: 08mm

Codice art.: 274136 08
Sconto
293,44 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 22 nov 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura inserto (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cartuccia
Tipo di impiego a destra
Lubrorefrigerante no
Larghezza gola w 8 mm
Lunghezza L 93 mm
Altezza h1 40 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio max. tmax 40 mm
Chiave di sistema no
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Denominazione originale prodotto Schneidenträger radial Medium / Medium-Plus
Tipo HB725
Profondità di taglio max. tmax 40 mm
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Misura inserto 8 mm
Sporgenza totale incl. posizione libera L1 50,5 mm
Tipo di codolo Portautensili autobloccanti
Contenuto parte singola
Larghezza b2 9,7 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274136 08
EAN / GTIN 4067263118510
Codice del produttore 274136 08
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per tornitura a copiare modulare per profondità di taglio fino a 70 mm.

Uso:

In combinazione con il portautensili n. art. 274002 o in alternativa con l’adattatore n. art. 274001 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i supporti).