{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit |
Porte-plaquettes
|
|
| type d’utilisation |
droite
|
|
| lubrifiant |
non
|
|
| Largeur de gorge w |
8 mm
|
|
| Longueur L |
93 mm
|
|
| Hauteur h1 |
40 mm
|
|
| Rainurage axial possible |
non
|
|
| Nuance de coupe |
Carbure
|
|
| Profondeur de gorge max. tmax |
40 mm
|
|
| Clé système |
non
|
|
| Arrosage interne |
non
|
|
| Référence fabricant |
Schneidenträger radial Medium / Medium-Plus
|
|
| Profondeur de coupe max. tmax |
40 mm
|
|
| Domaine d’application |
Gorges extérieures axiales
|
|
| Taille de plaquette |
8 mm
|
|
| Longueur de col avec détalonnage L1 |
50,5 mm
|
|
| Type de queue |
porte-outils
|
|
| nuance |
HB725
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
|
| Largeur b2 |
9,7 mm
|
| Référence article | 274136 08 | |
| EAN / GTIN | 4067263118510 | |
| Réf. fabricant | 274136 08 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |