• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Suport de plăcuţe radial Medium / Medium-Plus, pe dreapta, Mărimea plăcuţei: 08mm

Cod articol.: 274136 08
Reducere
293,55 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea plăcuţei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs
Suport de plăcuţe
Tip de utilizare
pe dreapta
Lubrifiant de răcire
nu
Lăţime de canelare w
8 mm
Lungime L
93 mm
Înălţime h1
40 mm
Este posibilă canelarea axială
nu
Material tăiș
Carbură
Adâncime de tăiere max. tmax
40 mm
Cheie pentru sistem
nu
Răcire interioară
nu
Denumirea producătorului
Schneidenträger radial Medium / Medium-Plus
Adâncime de tăiere max. tmax
40 mm
Domeniul de aplicare
Canelură exterioară axială
Mărimea plăcuţei
8 mm
Lungime activă incl. degajare L1
50,5 mm
Tip tijă
Suport de prindere
Categorie
HB725
Cuprins
o singură parte
Lăţime b2
9,7 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 274136 08
EAN / GTIN 4067263118510
Număr producător 274136 08
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sculă modulară de copiere pentru tăieri de adâncime de până la 70 mm.

Aplicaţie:

În combinație cu suportul de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suportul de bază adecvat pentru lamele de retezare.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate împreună cu suportul).