{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Nožové držáky | |
| Druh použití | vpravo | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Šířka upichování w | 8 mm | |
| Délka L | 93 mm | |
| Výška h1 | 40 mm | |
| Možnost axiálního upichování | ne | |
| Řezný materiál | TK | |
| Upichovací hloubka max. tmax | 40 mm | |
| Systémový klíč | ne | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Označení výrobce | Schneidenträger radial Medium / Medium-Plus | |
| Typ | HB725 | |
| Hloubka řezu max. tmax | 40 mm | |
| Rozsah použití | Axiální vnější zapichování | |
| Velikost destiček | 8 mm | |
| Nepodepřená délka včetně uvolnění L1 | 50,5 mm | |
| Typ stopky | Držák | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Šířka b2 | 9,7 mm |
| Katalogové číslo | 274136 08 | |
| EAN / GTIN | 4067263118510 | |
| Číslo výrobce | 274136 08 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |