{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Obszar zastosowania | Wcinanie zewnętrzne, osiowe | |
| Wielkość płytki | 4 mm | |
| Maks. głębokość wcinania tmax | 32 mm | |
| Wysięg z szyjką L1 | 42,5 mm | |
| Klucz systemowy | tak | |
| Rodzaj trzonka | Uchwyt zaciskowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| Długość L | 84 mm | |
| Szerokość skrawania w | 4 mm | |
| Możliwość wcinania osiowego | nie | |
| Rodzaj zastosowania | strona prawa |
| Numer artykułu | 274104 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406384340 | |
| Numer producenta | 274104 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |