• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Plokštelės laikiklis Medium-Plus radialinei įpjovai, dešininis, Įpjovos plotis w: 4mm

Prekės Nr.: 274104 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Ašmenų laikiklis
Paskirtis dešinin.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Įpjovos plotis w 4 mm
Ilgis L 84 mm
Galima atpjauti pagal ašį ne
Įrankio medžiaga VHM
Įpjovos gylis maks. tmax 32 mm
Sistemos raktas taip
Vidinis aušinimas ne
Matavimo ribos Ašinis išorinis įpjovimas
Plokštelės dydis 4 mm
Darbinės dalies ilgis su sužemintu kotu L1 42,5 mm
Koto rūšis tekinimo laikiklis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274104 4
EAN / GTIN 4062406384340
Gamintojo numeris 274104 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021275048.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (komplekte yra laikiklis). Montavimo raktą Nr. 279940 1-3 reikia užsakyti atskirai.