{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość płytki skrawającej L | 10,7 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Promień naroża, strona prawa R | 1,5 mm | |
| szerokość skrawania w | 3 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HU9310 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 10 g |
| Numer artykułu | 275048 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406378806 | |
| Numer producenta | 275048 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |