{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Suport de plăcuţe | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Lăţime de canelare w | 4 mm | |
| Lungime L | 84 mm | |
| Este posibilă canelarea axială | nu | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Adâncime de tăiere max. tmax | 32 mm | |
| Cheie pentru sistem | da | |
| Răcire interioară | nu | |
| Domeniul de aplicare | Canelură exterioară axială | |
| Mărimea plăcuţei | 4 mm | |
| Lungime activă incl. degajare L1 | 42,5 mm | |
| Tip tijă | Suport de prindere | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 274104 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406384340 | |
| Număr producător | 274104 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |