• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka do toczenia poprzecznego ostrze proste, HB9035, Szerokość skrawania W: 3mm

Nr art.: 275021 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    89,88 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Pieces
    74,91 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość płytki skrawającej S 3 mm
Długość płytki skrawającej L 10,7 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień naroża, strona prawa R 0,2 mm
Promień naroża, strona lewa R 0,2 mm
szerokość skrawania w 3 mm
Materiał skrawający HM
Powłoka TiN
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Masa 10 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 275021 3
EAN / GTIN 4062406378318
Numer producenta 275021 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274030274134.